※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FF10K ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・F 35140043 FF10K ステンレス製JIS管差込溶接フランジ S・V・F 35140043

ステンレス製JIS管差込溶接フランジ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 35140043 品番 FF10K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
呼び径(A)125 呼び径(B)5 外径(mm)250 ボルト穴径(Φmm)23 ボルト穴数8 材質ステンレス(SUS304) 形状フランジ 外径D(Φmm)250 厚さt(mm)20 JIS規格JIS 寸法h(mm)23 内径(Bo)(Φmm)141.2 呼び圧力10K 中心径C(mm)210

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜4までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
全国数量5以上のご注文無料
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フランジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/506/
2023-03-24

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする