S・V・F
S・V・Fの 継手・パイプ
S・V・Fの 継手
S・V・Fの フランジ
ステンレス製JIS管ブラインドフランジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
35140323
品番
BF5K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ブラインドフランジ 5K ステンレス製
モノタロウ
¥
579
¥
637
税込
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
外径(mm)
80
ボルト穴数
4
材質
ステンレス(SUS304)
形状
フランジ
外径D(Φmm)
80
厚さt(mm)
9
JIS規格
JIS
寸法h(mm)
12
呼び圧力
5K
中心径C(mm)
60
商品豆知識
配管工事を支える補助部材