パイプ丸イス FB-01BK(1010BK)

(23件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1脚 注文コード35141522 品番88623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
塗装
フレーム/粉体塗装
シート/PVC
ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×450 本体質量(kg)1.16 材質スチール(エポキシ樹脂塗装)、合成皮革(PVC)、ウレタンフォーム 質量(kg)1.16 種類丸椅子 キャスターなし 背もたれなし 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×450 スタッキング

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35141522 88623 40503854 YZX-01(SB) パイプ丸イス YAMAZEN(山善) パイプ丸イス YAMAZEN(山善) 1脚 1,798 税込1,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19053502
2022-01-30
用途:
更衣室の共用のイスとして
株式会社塚田農場プラス 様 (飲食業)

耐久性はわかりませんが、値段の安さで購入しました。長時間は硬くて座れませんが、とりあえず役に立っています。

対象商品:
35141522
2021-09-30
用途:
キッチンでの作業時の腰掛として。 高いものを取る時の踏み台として。
教育・研究機関

軽くて重宝しています。
配送時も「そのまま」の形で送られて来て楽でした。

対象商品:
35141522
2021-06-22
用途:
休憩所用

価格が安くて良いです。
休憩所の椅子が足りなくて追加購入を検討した際こちらを見つけました。
問題なく使用できますし、十分です。

対象商品:
35141522
2021-09-22
用途:
上の物を取る時・座る時
製造業

何といっても軽いのがいいです。シンプルで安く購入でき満足です。

対象商品:
35141522
2021-05-03
用途:
小物を一時的に載せる。
教育・研究機関

座るためというよりも、何かをするとときに自分の近くに置いて、ちょっとした物を一時的に載せるために使っていますが、軽くて持ち運びに便利なので重宝しています。もちろん、座って使っても問題ありません。

対象商品:
19053502
2021-07-13
用途:
休憩用
建設業・工事業

12客を1回で運べるし、素材も
しっかりしているので満足です。

対象商品:
35141522
2021-06-12
用途:
塾内の生徒の椅子
ながいそろばん教室 様 (教育・研究機関)

軽くて積み重ねられるので便利です。値段も手頃で助かります。

対象商品:
35141522
2021-05-24
用途:
電子機器のセットアップ作業時
株式会社ほいで 様 (運輸・通信業)

シックなシンプルデザインで、座り心地もよく長時間座っていてもお尻が痛くなりません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする