ブルーマジック メタルポリッシュクリーム

(673件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(100g) 注文コード 35141531 品番 #100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。

用途アルミホイルのツヤ出しに。 危険物の類別非危険物
注意
※必ずやわらかい布でみがき込んで下さい。塗装には使えません。
※分離している場合がありますがご使用上問題ありません。
混ぜてお使いください。
※コンパウンドが若干入っていますので必ず少量で試してからご使用ください。傷がつく恐れがあります。
※シミ等の原因となるので、再塗装や傷んだ塗装及び炎天下・ボディが熱い状態では使用しないでください。
※強風時や砂ホコリの多い場所では使用しないでください。キズの原因となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:547

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 673
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09225054
2026-01-24
用途:
アルミ磨き
相沢工房 様 (製造業)

しっかりピカピカになります。
使い易いと言うか、作業性良いですね。
防錆効果も有るらしいのですが、ソレはまだ使い始まったばかりなので要観察です。

1人が参考にしています
2025-11-05
用途:
バイクメンテ
サービス業

マフラー磨きました。きれいになりました。ダメージが少なく安心して使えます。

2025-09-16
用途:
金属の磨き作業
医療・福祉・介護関連業

錆びたアルミの金属磨きに使います。
ネットや動画をみて評判も上々なので、安心して購入できました。
価格の割に沢山入っているのでおすすめです。

対象商品:
09225045
2025-12-10
用途:
アルミホイールの磨きやその他ステンレスにも使います
今阪商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コンパウンドが入ってないからアルミ磨きにはもってこい!

2025-07-20
用途:
この製品は万能で良い。
電気・ガス・熱供給・水道業

国産の商品を使ってきましたが ブルーマジックはさらに良い、さび落としや汚れ落としに重宝してます。値上がり前に購入しました。(事前にモノタロウHP上にて値上がり情報がありました)

対象商品:
09225045
2025-02-10
用途:
ホイール磨きに
山本建材 様

必需品ですね
結構、量多いし
相当使えますね
買ったほうがいいですよ
お勧めします

1人が参考にしています
対象商品:
09225045
2025-01-30
用途:
パーツ研磨、ステンレスメッキアルミ研磨など

キレイに磨くときはこれ一択です。
アルミを磨くときは拭き取りがとてもメンドーですが怠らなければキレイになります。

1人が参考にしています
対象商品:
09225054
2024-11-19
用途:
金属の磨きに使用
農・林・水産業

安定のブルーマジックです
アルミ等の鏡面仕上げや塗装されてないアルミホイールの磨きに最適です
ただ、匂いはキツめなので屋内だとキツイかもしれません
フタはちゃんと閉めないと表面が固まり膜ができますので注意が必要です
本来の使い方からは外れますが、水に濡れたままのホイールに使うと、伸びが良いし汚れ落ち&コーティングにもなるので使用してます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ/ホイールクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする