溶接ワイヤー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(10kg) 注文コード 35141723 品番 YM-50T1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

低電流での短絡移行性に優れアークが安定し、スパッタが少なく、薄板の溶接に最適。

ワイヤー径(Φmm)0.8 電流範囲(A)下向:50〜150 用途自動車、電機、産業機械、車輌、造船、製缶等の突合せ及び、すみ肉全姿勢溶接。 適合軟鋼および490N/mm2(50キロ)級高張力鋼(鋼種等) 種類ソリッド(ワイヤ) 温度(℃)0(試験、一例) 吸収量124J(2mmVノッチシャルピー吸収エネルギー) JIS規格JIS Z 3312、YGW12 伸び(%)29 引張強力(N/mm2)531 降伏点(N/mm2)425 溶接方法マグ溶接(CO2) RoHS指令(10物質対応)対応 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07247317
2024-01-29
用途:
農機修理・農具製造等
農・林・水産業

MAG溶接に使用しています、以前から使用している資材なので、安心して、綺麗な
溶接ができます、次回も同じワイヤ−を使いたいです。

対象商品:
07247317
2016-04-20
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

まったく問題なし。 あんしんのブランドです。

対象商品:
07247317
2015-03-06
用途:
溶接作業として使用

トラック整備での溶接作業で使用してますが、とても良い商品です。

対象商品:
35141723
2014-11-29
用途:
部品溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

やはり、一流メーカー品が安心して使用できる。

対象商品:
35141723
2013-07-01
用途:
手摺・金物

手摺などの穴埋めなどにちょうどいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする