ベッセイ
ベッセイの バイス/クランプ/ハンドプレス
ベッセイの クランプ
ベッセイの Lクランプ/F型クランプ
一般用クランプ (GZ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
35142012
品番
GZ16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
160
アゴの深さ(mm)
80
全長(mm)
220
材質(本体)
炭素工具鋼
レール(mm)
17.5×6.8
質量(kg)
0.48
用途
木工・家具・板金・DIY用
トラスコ品番
361-5529