※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般用クランプ (GZ型)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1丁 最大口開き(mm)200 注文コード35142021 品番GZ20
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698
この商品は最大口開きなど10種類から選べます 他の種類を見る

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)200 アゴの深さ(mm)100 全長(mm)270 材質(本体)炭素工具鋼 レール(mm)22×8.5 質量(kg)0.97 用途木工・家具・板金・DIY用 トラスコ品番361-5545

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:337

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1人が参考にしています
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする