※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

一般用クランプ (GZ型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 35142091 品番 GZ100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

レールの形状を変更することにより、従来品のG-Z型と比較して今まで以上により早く締め付けることができるようになりました。アームが上下にスライドして瞬間に締めつけができるスピードクランプ。

種類Lクランプ・F型クランプ 最大口開き(mm)1000 アゴの深さ(mm)120 全長(mm)1110 材質(本体)炭素工具鋼 レール(mm)28×11 質量(kg)3.19 用途木工・家具・板金・DIY用 トラスコ品番361-5502

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
1人が参考にしています
2022-06-09

「クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする