ホルダ 省施工形(速結端子付・セード取付簡易タイプ)

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 適合レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110〜500W 種類自在天井灯 注文コード35142222 品番Y39-006P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合・種類など14種類から選べます 他の種類を見る
種類自在天井灯 適合レディオックLEDアイランプHB 34W・37W・66W・73W、レディオックLEDアイランプSP 71W・98W・125W・101W・129W、HIDランプ110〜500W 設置場所屋内専用 グレイ(マンセルN7) 材質(ホルダ・フランジ)アルミダイカスト ソケットE39 基本仕様110〜1000W

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:99

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142204
2020-05-19
用途:
LEDライトの取り付け
有限会社ITR Lab. 様

大型LEDライトの取り付けで使用。しっかりしている。

対象商品:
35142231
2018-12-25
用途:
増設時
新康プレス工業所 様 (製造業)

Ledに変えましたので、セード入りませんが、落ちた時のためにワイヤーがついていました。

流石、一流企業の岩崎電気です。

機会があれば、また購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
注文コード:09514976【SAW413】と適合しますか?
回答:
適合いたしません。なお、適合するものは、注文コード:35094911【SAW415】となります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする