※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 35142554 品番 005-090
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

手動式ですから電源のないところでも使用可能。

刃径(Φmm)9.0 溝長(mm)160 全長(mm)460 用途木材の貫通穴用 トラスコ品番408-1501 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする