※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.5 短捻リングオーガー(ハンドル付)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)12.0 注文コード35142572 品番005-120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は刃径など11種類から選べます 他の種類を見る

手動式ですから電源のないところでも使用可能。

刃径(Φmm)12.0 溝長(mm)160 全長(mm)460 用途木材の貫通穴用 トラスコ品番408-1412 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする