電動テストポンプ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35142764 品番EP470
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

軽量・小型でわずか9kg
水道直結とタンク自吸の両方で使用可能。
振動にも針が安定し、見やすいグリセリン入り圧力計。
モーターにかかる異常な負荷を察知し、自動停止。

吐出水量(L/min)3.0/3.7(50/60Hz) 最高圧力(MPa[kgf/cm2])3.92[40] モーター(W)200(100V) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)270×230×210 騒音値(dB)75 質量(kg)9 用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 付属品圧力計ユニット、高圧ホース1m、吸水ホース2.6m、フィルタ、リリーフホース2.6m、スパナ2本、収納ケース トラスコ品番247-6479 電圧(V)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142764
2019-02-25
用途:
重量物を浮かせるため。
有限会社ヒット 様

水圧シリンダで重量物を持ち上げ、キャスターを挿入して移動させるのに使用した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする