テストポンプTP50N

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35142773 品番TP500
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

軽量・小型で持ち運びに便利。
エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。
見やすいΦ75mm圧力計。
安定性が良く、作業しやすいタンク形状。
タンク・タンク蓋は防食性の高い樹脂性。
耐圧22.5MPaのゴム製高圧ホース採用。

用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに 付属品ニップルR1/2インチ(PT1/2インチ)×G1/4インチ(PF1/4インチ) トラスコ品番247-6444 セット内容圧力計、高圧ホース1m 質量(kg)3.3 タンク容量(L)3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×233×240 吐出口サイズPT1/4 最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.0[40.8] 材質(タンク)樹脂 吐出水量16mL/回

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:348

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35142773
2016-02-15
用途:
不凍液補充
株式会社NISEKO WOW 様

高圧ホースの先端のナットが破損したので、買い換えました。本体には異常がないので、高圧ホースの部分だけ交換できると良いと思いました。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
1人が参考にしています
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする