電動&手動テストポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35142782 品番TP50B
参考基準価格(税別)¥66,000 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

充電ドライバーで高速送水し、手動で加圧。
スピーディーにラクラク作業。
エア抜きバルブ装備で連続使用が可能。
満水後、手動で4.0Mpaまで加圧が可能。
大容量タンクで、作業性バツグン。
見やすいΦ75mm圧力計を標準装備。
耐圧22.5Mpaの高性能高圧ホース採用。

用途配管、タンク、バルブ、継手等の耐圧漏水テストに。 付属品吸水フィルタ付ニップルPT1/2インチ×PF1/4インチ、潤滑オイル、六角ビット トラスコ品番338-1790 質量(kg)5.5 タンク容量(L)10.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×292×296 最高圧力(MPa)手動:4.0、ギアポンプ:0.2 材質(タンク)樹脂 吐出水量手動:16mL/回、ギアポンプ:3.5L/回

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
1人が参考にしています
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする