G-20DA 直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ) ULVAC(アルバック) 35142825

直結型小型油回転真空ポンプ(デラックスタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)100 仕様2段式、サーマルプロテクター内蔵 注文コード35142825 品番G-20DA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥87,000
この商品は電圧・仕様など7種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)100 電源AC トラスコ品番353-8702 質量(kg)9 仕様2段式、サーマルプロテクター内蔵 使用温度範囲(℃)7〜40 到達圧力(Pa)1.3 排気速度(50/60Hz)(L/min)20/24 全負荷電流(A)3.7/3(50/60Hz) 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)156×295.5×199.5 油量(mL)180 使用油SMR-100 特性高い基本性能を備え、コストパフォーマンスに優れたスタンダードタイプ 吸込口径O.D.Φ18mm×I.D.Φ14mm ポンプの種類油回転

商品説明動画

オイルの交換方法・GLD/GCD

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10678787
2015-02-18
用途:
吸収式冷暖房機器点検業務
建設業・工事業

商品注文から、発送までの迅速な対応が素晴らしかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする