DOP-420SA 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 電源AC 35142843

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 排気速度(50/60Hz)(L/min)420/460 注文コード35142843 品番DOP-420SA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥293,000
この商品は排気速度など4種類から選べます 他の種類を見る

カップパッキン(特殊樹脂)がシリンダー内を往復運動することにより排気する真空ポンプです。大きな排気速度を有していますが、消費電力が低く環境にやさしい真空ポンプです。また、寿命試験では18000時間をクリアした長寿命配慮となっています。(DOP-300SA実機試験による)

用途
真空チャック、真空ピンセット。
食品包装機、真空成型機。
吸着搬送。
自動機等の真空吸着搬送。
真空包装、印刷機械。
吸引機。
チップマウンター。
電圧(V)200-220 トラスコ品番460-0142 質量(kg)33 使用温度範囲(℃)0〜40 電源AC 到達圧力(Pa)17300 排気速度(50/60Hz)(L/min)420/460 全負荷電流(A)3.5/3.1(50/60Hz) 最大寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)310×523×253 使用電動機3相、200V(50/60Hz)、220V(60Hz)、550W、4P 吐出口径O.D.Φ26mm×I.D.Φ20mm(Rc3/4) 吸込口径O.D.Φ26mm×I.D.Φ20mm(Rc3/4) ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ピストン形
注意
※吸入気体に水分、ゴミ、腐食性ガスなどが混入する場合はそれらを取り除く必要があります

商品説明動画

アルバック機工製揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-181S

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35142843 DOP-420SA 16475052 DOP-400SB 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 揺動ピストン型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック) 1台 269,800 税込296,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする