キョーワテスター

商品レビューを投稿する
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35142861 品番 KY-40A
参考基準価格(税別)¥130,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

全くオイル(潤滑油、グリス)の要らない無注油ポンプのため保守点検から開放されます。
総ての無駄を省いた未来の高圧ポンプです。
モーター軸兼用ポンプのため、ベルトのスリップの心配はありません。
コロガリ摩擦を最高度に利用した設計〈実用新案、意匠登録〉で起動時のトルクは極度に少く、出力は絶大です。
和風建築の敷居とふすまの摩擦に対して本ポンプはアルミサッシのころがりに匹敵した軽快さで回転します。
小型超軽量のため持ち運び、移動に便利です。
構造が至極簡単ですから誰でも分解掃除、組立ができます。
オールポジションポンプですから設置場所のないときは、ぶら下げて逆立、傾斜の運転が可能です。
オイル、グリス、ベルト、ベルト車が不要でコロガリ点接触構造のためポンプ効率は最大で省エネ時代が生んだ省エネポンプです。

用途
テスター
水道配管のテストに
ガス配管のテストに
バルブ容器の耐圧テストに
破かいテスト用として
学校教材用として
仕様
ポンプ/圧力(Mpa):3.5、吐水量(L/min):5.8〜7、様式:2連差動、回転数(r.p.m):(50HZ)1430(60HZ)1740
モーター/型式:単相100V・コンデンサ起動・コンデンサ誘導、出力(kW):400
付属品ストレーナー、吸水ホース、オーバーフローホース、1/4インチ耐圧ホース、圧力計、ブッシング、ゲージ台、ボールバルブ トラスコ品番241-4015 質量(kg)17 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×240×255

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:348

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テストポンプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/523/
2022-11-11

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする