SJ4-40×32H5.75 渦巻ポンプ テラル 35142992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ4-40×32H5.75 渦巻ポンプ テラル 35142992 SJ4-40×32H5.75 渦巻ポンプ テラル 35142992

渦巻ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)50 注文コード35142992 品番SJ4-40×32H5.75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥189,000
この商品は吐出口径d・周波数など12種類から選べます 他の種類を見る

日本工業規格(JISB8313)に適合した最も汎用性の高いポンプです。
4極電動機駆動ですので低騒音です。
全閉外扇屋内形電動機を採用しています。
軸封からの液漏れがないメカニカルシール方式を採用しています。
水量範囲が広くとれ、仕様範囲内で安定した運転ができます。
簡略化された構造で、その上B.P.O.(バックプルアウト)方式としておりますので、分解・点検が容易です。
真上噴き出しのため、安定した据え付けで配管荷重に強い構造です。
合理設計に基づきシンプル且つ剛性に富んだ構造で、コストの低減を図り、使い易く、安定した運転をします。

吐出量(m3/min)/全揚程(m)
0.05/10
0.10/9.2
0.16/7.6
取扱液
液質/清水
液温/0〜80℃
電源(電動機)(V)三相200 周波数(Hz)50 吸込全揚程(m)-6(吸込口径200:-5)(20℃の場合)但し、全揚程が10m以下で使用される場合は、全揚程の60%以下としてください。 付属品電動機、共通ベッド、呼水栓、カップリング、カップリングカバー 適合防振架台/PX-85Z(OS式)、PB-75-404(ラバースプリングPB) トラスコ品番294-9741 枠番80M 質量(kg)(概算)61 出力(W)0.75 寸法L(mm)712 寸法A(mm)80 寸法F(mm)45 寸法D(mm)215 寸法E(mm)180 寸法B(mm)360 吸入口径(Φmm)40 吐出口径(Φmm)32 接続JIS10K並形(相フランジ別売) 寸法Q(mm)3 塗装色(電動機)7.5BG5/1.5 電動機形式全閉外扇屋内形 寸法FD(mm)M12 寸法FL(mm)250 寸法FB(mm)55 構造(羽根車)クローズ 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック〜カーボン) 材質(ケーシング)FC200 材質(羽根車)FC200 材質(主軸)SUS403 構造(軸受)密封玉軸受 許容押込圧力(MPa)1.1-(締切全揚程)/102 寸法BX(mm)365 同期回転速度(min-1[r.p.m])(電動機)1500 寸法BR(mm)240 寸法BY(mm)285
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする