完全無給油ロータリーポンプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35143157 品番 MSV-140-1
参考基準価格(税別)¥160,000 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。

トラスコ品番465-9236 質量(kg)15 排気速度(50/60Hz)(L/min)100/120 用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー 回転数(min-1[r.p.m])1440/1730(50Hz/60Hz) 常用圧力(MPa)0.049以内(0.5Kg/cm2) 最高圧力(MPa)0.196以上(2.0Kg/cm2) 電動機(W)250(4P) 口径PT3/8(10A) 騒音値(dB)(50/60Hz)78以下 到達真空度(MPa)-0.096以上(720mmHg) 常用真空度(MPa)-0.080以内(600mmHg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする