トラスコ品番465-9252
質量(kg)42
排気速度(50/60Hz)(L/min)320/380
用途写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
回転数(min-1[r.p.m])1410/1700(50Hz/60Hz)
常用圧力(MPa)0.059以内(0.6Kg/cm2)
最高圧力(MPa)0.196以上(2.0Kg/cm2)
電動機(W)750(4P)
モーター電圧(V)三相200
口径PT3/4(20A)
到達真空度(MPa)-0.087以上(650mmHg)
常用真空度(MPa)-0.067以内(500mmHg)