曜日別特売
MSV-600-3 完全無給油ロータリーポンプ ミツミ販売 35143184

MSV-600-3 完全無給油ロータリーポンプ ミツミ販売 35143184
MSV-600-3 完全無給油ロータリーポンプ ミツミ販売 35143184

完全無給油ロータリーポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
排気速度(50/60Hz)(L/min)450/510
質量(kg)55
トラスコ品番465-9261
内容量1台注文コード35143184品番MSV-600-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥181,300

真空・排気とも油分を一切含みませんので作業環境および製品が油で汚染される心配はありません。
特殊カーボンブレードの開発により、耐久性および低騒音を実現しました。
給油の必要はまったくなくメンテナンスフリーです。
ロータリー式なので脈動の少ない安定した空気として、真空用・排気用としてご利用いただけます。

用途
写真製版機、真空パック、液体かくはん、印刷機器、IC関連機器、その他真空吸着およびブロワー
トラスコ品番465-9261質量(kg)55排気速度(50/60Hz)(L/min)450/510回転数(min-1[r.p.m])1420/1710(50Hz/60Hz)常用圧力(MPa)0.059以内(0.6Kg/cm2)最高圧力(MPa)0.196以上(2.0Kg/cm2)電動機(W)1.5K(4P)モーター電圧(V)三相200口径PT3/4(20A)到達真空度(MPa)-0.087以上(650mmHg)常用真空度(MPa)-0.067以内(500mmHg)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする