エアーパワードポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35143211 品番DR-90A3
参考基準価格(税別)¥122,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

オイルをドラム缶から汲み出して小分けする、または、一定量ずつ注入するなどの用途には、オイル用ドラムポンプ・ホース・オイル用コントロールバルブの組み合わせが最適です。
オイル用ドラムポンプをドラム缶の2Bバング(注入口)に差込み、バングアダプターで固定し、オイル出口にホースを接続、さらにホース他、端にオイル用コントロールバルブを接続します。
ポンプに圧縮エアを接続して、コントロールバルブのレバーを引くとオイルは自動的に吐出し、レバーをはなすとオイルの吐出は止まり、ポンプも停止します。長いホースを必要とする場合にはホースリールを使用、また遠くまで圧送する場合には配管工事をしてください。
オイルを水道の水を使うのと同じように、ガンのレバー操作だけで、必要な時に必要な量だけ使用できます。配管が長くなる場合は、リリーフ弁の取付けをお願いします。

仕様
レシオ:3×1
有効断面積:23.8(cm2)
リットル当りのサイクル数:8.6
トラスコ品番466-4337 ストローク(mm)70 質量(kg)7.1(ポンプのみ) 有効径(Φmm)エアモータ/55.0 ディスプレイエアモータ/445mL、下ポンプ/116mL

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドラム缶用ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする