※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32P777A5.2SA 清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所) 35143227 32P777A5.2SA 清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所) 35143227

清水・汚水用・雑排水水中ポンプ ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35143227 品番 32P777A5.2SA
参考基準価格(税別)¥112,000 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。
異物が通過し易く、摩耗にも強いボルテックス構造です。
接液部オールステンレス製です。

取扱液
液質/清水
液温/0〜50℃
異物の大きさ/18mm以下
用途
農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄
非常排水
軸受呼び番号
負荷側/6200ZZ
反負荷側/6000ZZ
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)
オイルシール(電動機側)
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)
(ゴム)NBR
吐出口径(Φmm)32 出力(kW)0.2 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)3.5 吐出量(L/min)100 仕様自動形 タイプ自動形 付属品ホースニップルΦ25mm(ホースバンド付)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ トラスコ品番773-4506 軸径(Φmm)(軸封部)12 質量(kg)4.7 極数2 形式乾式水中 ケーブル長(m)4(許容長さ/33) 定格電流(A)4.9 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])2640 異物通過径(Φmm)18 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 残水位(mm)90 内蔵保護装置巻線埋込形オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)ボルテックス 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 始動電流(A)11.5 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ 直送品配達不在時、再配達料金がかかります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度10mg/L以下、砂含有量50mg/L以下のものを意味します。(但し、遊離残留塩素濃度1mg/L以上ではゴム部分等の劣化が促進されます。)
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※単相電動機及びオートカット付電動機のインバータ運転はできません。
※電圧変動:±10%以内、周波数変動:±1%以内、電圧・周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。
※腐食性及び爆発性ガス、蒸気がある環境下には、設置しないでください。
※本ポンプは可搬式水中ポンプです。長時間連続運転あるいは激しい始動反復条件下では使用しないでください。シール部からの漏れによってポンプが短期間で故障に至る場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする