※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

32P707A6.2SA 清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所) 35143272 32P707A6.2SA 清水・汚水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所) 35143272

清水・汚水用水中ポンプ ステンレス

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 取扱液液質/清水液温/0〜50℃異物の大きさ/10mm以下 周波数(Hz)60 注文コード35143272 品番32P707A6.2SA
参考基準価格(税別)¥96,600 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980
この商品は取扱液・周波数など8種類から選べます 他の種類を見る

軽量・コンパクトで手軽に持ち運べます。
自動・非自動の2タイプを用意しています。
接液部オールステンレス製です。

取扱液
液質/清水
液温/0〜50℃
異物の大きさ/10mm以下
用途
農作業の散水、地下ガレージの排水、機械室・地下室のピット排水、雨水・湧水・溜まり水の排水、受水槽の清掃、プールタンクの排水、洗車・農機具の洗浄
非常排水
軸受呼び番号
負荷側/6200ZZ
反負荷側/6000ZZ
構造(軸封)
メカニカルシール(接液側)
オイルシール(電動機側)
材質(軸封)
(摺動部)セラミック/カーボン(接液側)、セラミックスリーブ(溶射)/NBR(電動機側)
(ゴム)NBR
吐出口径(Φmm)32 出力(kW)0.2 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)5 吐出量(L/min)100 仕様自動形 タイプ潤滑油流動パラフィン/40mL 付属品ホースニップルΦ25mmホースバンド付(200Wのみ)、水中ケーブル4m、フロートスイッチ(自動形のみ) トラスコ品番773-4492 軸径(Φmm)(軸封部)12 質量(kg)4.6 極数2 形式乾式水中 ケーブル長(m)4(許容長さ/31) 定格電流(A)5.2 運転方式自動形 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])3100 異物通過径(Φmm)10 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスF 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 材質(ケーシング)(外)SUS304 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS303 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 運転可能最低水位(mm)60 始動電流(A)11.6 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式
注意
※清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度10mg/L以下、砂含有量50mg/L以下のものを意味します。(但し、遊離残留塩素濃度1mg/L以上ではゴム部分等の劣化が促進されます。)
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※単相電動機及びオートカット付電動機のインバータ運転はできません。
※電圧変動:±10%以内、周波数変動:±1%以内、電圧・周波数の同時変動:双方絶対値の和が10%以内。ただしいずれの場合も電動機の特性、温度上昇などは定格値に準じません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:311

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35143254
2018-09-29
用途:
畑へ用水路から水を汲み上げる
建設業・工事業

用水路の水深が浅くてもくみ上げられるのが良いと思います。ストレナーが簡単に外れるのでメンテナンスが楽です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする