※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P7175.4S 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所) 35143333 P7175.4S 清水用水中ポンプ ステンレス エバラポンプ(荏原製作所) 35143333

清水用水中ポンプ ステンレス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35143333 品番 P7175.4S
参考基準価格(税別)¥223,000 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800

プレス製なので、従来の鋳物製ポンプより30%以上軽く、取扱いが簡単です。
独特の三角ボリュートの採用によりコンパクトです。
接液部がステンレス製(SUS304)なので、さびの発生が少ない。
電動機保護装置(オートカット)の内蔵により過負荷、拘束、欠相による電動機の焼損を防止します。
吸込口が下についているので始動水位、運転水位が低い。

取扱液
液質/清水 各種液(PH5〜9)
液温/0〜45℃
異物の大きさ/5mm以下
用途
一般排水用:ピット、地下室の排水
産業排水用:一般工場、病院、実験室での排水
非常排水用:洪水時の排水
農業用:川、溜め池からの取水
軸受呼び番号
負荷側/6303VVC3
反負荷側/6301VVC3
材質(ケーシング)
(外)SUS304
(内)SUS304・ゴム/NBR
材質(軸封)
(摺動部)SiC・SiC(接液側)、セラミック/カーボン(電動機側)
(ゴム)NBR
材質(底部)
(外)SUS304
(内)SUS304・ゴム/CR
吐出口径(Φmm)50 出力(kW)0.4 電圧(V)単相100 周波数(Hz)50 揚程(m)9.5 吐出量(L/min)30 仕様非自動形 付属品吊り下げロープ5m、水中ケーブル4m、ホースニップル(樹脂製)、地上銘板 トラスコ品番243-3273 軸径(Φmm)(メカ部)15 質量(kg)13 極数2 形式乾式水中 ケーブル長(m)6(許容長さ/20) 定格電流(A)9.2 芯数3(1.25mm2 ) 材質(フレーム)SUS304 回転速度(min-1[r.p.m])2800 異物通過径(Φmm)5 始動方式コンデンサ 材質(ケーブル)VCT 耐熱クラスE 内蔵保護装置オートカット ポンプ水没最大水深(m)4 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)ワンコイル・ダブルメカニカルシール 材質(羽根車)SUS304 材質(主軸)SUS304 構造(軸受)密封玉軸受 材質(軸封部封入液)流動パラフィン 運転可能最低水位(mm)50 始動電流(A)32 仕上外径(Φmm)10.1 配管接続方式ねじ込み式(ホースニップル付)
注意
※清水とは水道水、工業用水、井戸水、河川水でpH5.8〜8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、遊離残留塩素濃度10mg/L以下、砂含有量50mg/L以下のものを意味します。(但し、遊離残留塩素濃度1mg/L以上ではゴム部分等の劣化が促進されます。)
※油・海水・有機溶剤などには使用しないでください。ポンプが故障し、漏電や感電の原因となります。
※腐食液の場合はお問合せください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする