※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KAS04 ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所 35143412 KAS04 ギヤポンプ(電動機連結型) 亀嶋鉄工所 35143412

ギヤポンプ(電動機連結型)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35143412 品番 KAS04
参考基準価格(税別)¥161,800 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800

KA型をモーター共通ベースに取り付けた型でベースは、大小モーターを取り付けできるスライド式を採用しました。
Vベルト駆動型です。

呼び口径(inch)1/2(15A) 吐出し量(L/min)20〜25 使用液一般鉱物油・溶剤 使用流体温度(℃)60℃以下 材質鋳鉄 使用粘度範囲(mm2/sec)50〜500 電圧(V)200 モーター周波数(Hz)50・60 用途潤滑油等、油種の移送。 トラスコ品番457-5679 質量(kg)22 出力(kW)0.2 寸法H(mm)15 回転数(min-1[r.p.m])500 寸法A(mm)150 寸法F(mm)240 モーター出力(kW)0.4 寸法D(mm)175 寸法E(mm)35 寸法B(mm)113 寸法C(mm)133 モーター三相×200V×4P全閉屋内型付 常用圧力(MPa)0〜0.2 最高圧力(MPa)0.3 寸法O(mm)82 寸法I(mm)15 寸法J(mm)60 寸法K(mm)110 最高使用温度(℃)60 寸法S(Φmm)5/8 寸法BM(mm)450 寸法BA(mm)330 寸法BC(mm)235 寸法BN(mm)265 寸法G(Φmm)12 寸法BG(mm)485 寸法M.P(mm)2×A1 寸法P.P(mm)7×A1 Vベルト(mm)36

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギアポンプの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/527/
2022-09-22

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする