S-500LN スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 単相100V セミオープン 35143647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-500LN スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 35143647 S-500LN スーパーエースS型 水中ポンプ 寺田ポンプ製作所 35143647

スーパーエースS型 水中ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)60 注文コード35143647 品番S-500LN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥57,300
この商品は周波数など8種類から選べます 他の種類を見る

土砂を含む液にも最適。
耐摩耗性・耐久性を向上させた特殊樹脂や特殊合成ゴム、そして新方式の軸封システムを採用。
衝撃に強く、床を傷めないゴム製のポンプ脚。
羽根車とサクションカバーとの隙間を大きくとり、砂などによるロックを追放。メンテナンスも容易です。
特殊合成ゴム採用の為、耐摩耗性、耐久性が抜群
1m以下の排水可能な汎用タイプ

用途
底水用
ビル、マンション等の高架水槽の残水排水用
地下道の溜水排水、河川工事の湧水排水用
プール、水槽、各種ピットの残水排水用
吐出口径(Φmm)25 出力(W)500 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)11 吐出量(L/min)110 取扱液清水、汚水、泥水 付属品キャブタイヤケーブル(5m)×1本、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1個 トラスコ品番232-0304 型式底水用 質量(kg)10 同期速度(min-1)3600 接続ホースカップリング接続 電動機乾式水中電動機 液温範囲(℃)0〜40(凍結のないこと) 構造(羽根車)セミオープン 構造(軸封)メカニカルシール(セラミック×カーボン) 材質(ケーシング)合成ゴム 材質(羽根車)合成ゴム 材質(主軸)SUS420J2 電動機の極数2 構造(軸受)玉軸受

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
35143647 S-500LN 39424944 S-500LN 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 底水用水中ポンプ ミスター底水 寺田ポンプ製作所 1台 59,980 税込65,978 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする