シンエイ[店舗什器・備品]
シンエイ[店舗什器・備品]の 標示スタンド・立札
シンエイ[店舗什器・備品]の フロアサインスタンド
シンエイ[店舗什器・備品]の 屋外用 フロアサインスタンド
屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 片面印刷
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
35143773
品番
-
参考基準価格(税別)
¥68,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
文字内容
IN 左
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
色
シルバー
用途
屋外で看板を設置したい時に
仕様
屋外用
幅(mm)
546
質量(kg)
28.3(注水時)
高さ(mm)
1247
奥行(mm)
564
表示サイズ(mm)
W376×H830
面板寸法(W×H)(mm)
396×853
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700