- 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 35143859 - 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 35143859 - 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 35143859 - 屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷 シンエイ[店舗什器・備品] 35143859

屋外看板たおれん君 ローリングベースコンパクト 両面印刷

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35143859 品番 -
参考基準価格(税別)¥73,500 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

風に強い全天候型スタンド看板です。面板デザイン付なのでそのままお使いいただけます。注水タンクに水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。

文字内容駐車場-A 材質フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン シルバー 用途屋外で看板を設置したい時に 仕様屋外用 幅(mm)546 質量(kg)28.3(注水時) 高さ(mm)1247 奥行(mm)564 表示サイズ(mm)W376×H830 面板寸法(W×H)(mm)396×853
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥7,000 / 税込 ¥7,700

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする