※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LSP1.4S 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所 35143927 LSP1.4S 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所 35143927 LSP1.4S 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所 35143927 LSP1.4S 残水吸排水用スイープポンプ LSP型 鶴見製作所 35143927

残水吸排水用スイープポンプ LSP型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 35143927 品番 LSP1.4S
参考基準価格(税別)¥188,000 販売価格(税込) ¥91,190
販売価格(税別)
82,900

ツルミオリジナルハイスピン形羽根車の採用で、磨耗に強く、砂・泥による〈ロック〉のしにくい構造です。
芯サイホンブレーカ機構の逆止弁により、ポンプ停止時のサイホン現象による揚水の逆流・排水抜けを防止します。
主要部分にアルミダイカスト及び合成ゴムの採用により軽量化を実現しました。
接続が簡単な両側(吸込口側、ポンプ側)金具付ホース。
底板を合成ゴムで覆う事により、本体への衝撃を吸収し、またフロアへの傷つけを防止します。
メンテナンス時にプラハンマーで取り外しやすい凸形底部形状。

用途
各種建設現場におけるスラブ、フロアなどの〈たまり水〉の排水用。
工場の設備排水用。
受水層やタンクの残水排水用。
吐出口径(Φmm)25 出力(kW)0.48 電圧(V)単相100 周波数(Hz)60 揚程(m)7.8 吐出量(L/min)55 タイプ非自動形 使用液清掃水・床水・溜水(異物不可) 付属品キャブタイヤケーブル(ポッキンプラグつき)×1本、吸込ホース(金具付5m)×1本、スイーパー用吸込アタッチメント×1個、吐出し口用ユニオンカップリング×1個 トラスコ品番281-0280 型式非自動型 質量(kg)12.5 極数2 使用温度範囲(℃)0〜40 同期速度(min-1)3600 ケーブル長(m)5 モーター乾式水中形誘導電動機
関連資料:(0.5MB)
注意
※ご購入される前に、周波数(Hz)を必ずご確認願います。
※初回運転時に、呼び水が約1.8ℓ必要です。
※決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。漏電・感電・火災などの原因になります。飲料水には使用しないでください。
※移動の際、ケーブルを引っ張らないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:313

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする