※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HG1.200 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール) 35143963 HG1.200 F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0 F.P.(エフ・ピー・ツール) 35143963

F.P.ゴールドリーマ ストレート刃 1.0-14.0

(5件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)1.2 注文コード35143963 品番HG1.200
参考基準価格(税別)¥5,280 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は刃径など109種類から選べます 他の種類を見る

TiNコーティングを施している為、従来のハイスマシン、チャッキングリーマに比べて切削速度及び耐久力が2倍以上。
真円度及び面粗度抜群。
シャンク径はエンドミルシャンクを採用。

刃径(mm)1.2 材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃長(mm)20 首下長(mm)- 全長(mm)40 シャンクストレートシャンク コーティングTiNコーティング 刃形ストレート 刃数4 シャンク径(Φmm)3 表面処理TiNコーティング センタ形状突出しセンタ シャンク径公差h7 刃径公差(mm)0〜+0.005 食付長さ(mm)0.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35144907
2021-05-28
用途:
S45Cへのリーマー加工
教育・研究機関

値段が手頃な上にコーティングしてありサイズも細かく揃っており穴径を微妙に調整できる。更にMTではなくエンドミルシャンクなのでミーリングでは大変便利。マシンリーマなのでハンドリーマの様に先端のテーパ部分の長さがほぼないのでリーマが反対側に抜けた後にスペースがない場合にも便利。ずっとこのメーカーの製品を使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
35144706
2019-02-04
用途:
内径仕上げ加工
森鋲螺製作所 様

喰いつき部が0.5と短いので奥まで仕上げられる。
精度もよく、長持ちする。1000分の5までの寸法のものまだある。

1人が参考にしています
対象商品:
35144505
2018-02-18
用途:
ジョイント金具製作時

比較的手頃な価格で、精度的には問題ありません。リピート購入です。

1人が参考にしています
対象商品:
35144426
2016-11-27
用途:
真鍮の棒に正確な穴をあける
教育・研究機関

仕上がりが綺麗でとても満足しています。
いずれは沢山サイズを揃えたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
35144575
2016-06-07
用途:
アルミローラーの内径
農・林・水産業

とても使いやすい。
綺麗に加工できる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リーマの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/reamer/
2023-01-26

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする