エアグリースフィーダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35144139 品番AVG350
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥834,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

中型車〜大型車(4t〜10t)のテーパーローラーベアリング等のグリース交換時、補給時のグリース注用機器です。
産業機器、運送機器、車両機器等のテーパーローラーベアリングのグリース注入にも使用可能です。
レギュレーターを入力側と使用側の2個装備し、誤動作や破損を二重に防止します。
内ブタをグリース缶の底まで確実に押し付けられ、グリース缶内の残量(吸い残し)が減少。
空打ちしにくく、作業時間が短縮できます。
ノズルアダプター2種付きで効率よく作業できます。
※ホース、ガン、ノズルアダプター、ストレートアダプターは修理対象外です。
補給部品としてアッパコーン AVG350-2、ストレートアダプタ AVG350-6、ノズル・アダプタセット AVG350-7、ノズル4本セット AVG35-7-7 を設定しています。

適合AVG350-2、AVG350-6、AVG350-7 ストローク(mm)(ポンプ)65 質量(kg)80 容量(mL)(オイラー)25 外形寸法(mm)1390×560×580(ポンプ下限値) フィルター(エアー)自動排出式 ホース長さ(m)2.5 吐出圧力(MPa)(最大)40.5 使用環境温度(℃)0〜40/(使用グリース温度)-10〜40 ポンプエア駆動型 入力空気圧(MPa)0.4〜0.9 比率(圧縮)45:1 使用缶16kg(推奨缶内径265〜285mm) 危険物の類別非危険物 グリス種類NLGI No.0〜No.3 適合ベアリングコーン側:内径15〜100mm、ホース側:ノズルアダプタ 内径45〜90mm(ベアリングピッチ 15〜21mm 4t〜10tフロント・リヤテーパーローラーベアリング相当) 駆動源圧縮空気
注意
※個人ユーザー様への直送はできません。
※木枠梱包での納品となりますので、開梱及び木枠の廃棄はお客様での作業となります。
※開梱作業は、手を保護し安全に注意して作業を行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース用注入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする