デュアル18V/14.4V全ネジカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 注文コード35144604 品番EZ45A8PN2G-B
参考基準価格(税別)¥143,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品はバッテリー電圧・バッテリー容量など4種類から選べます 他の種類を見る

パナソニックならではの使いやすさを継承。
長さも測定もマーキングも不要、スケール付。
連続作業がスピーディ。オートリセット機構搭載。
床に横置きしても安定。
暗い場所での作業をサポート、LED内蔵。
胸元での”ちょい切り”も簡単、本体目盛付。
純正刃はムダなく使えて経済的、両面刃タイプ。

バッテリー電圧(V)18 バッテリー容量(Ah)3 付属品プラスチクケース:EZ9670、急速充電器(リチウムイオン専用):EZ0L81、電池パック18V 3.0Ah(PNタイプ):EZ9L53×2、全ネジカッター純正刃(W3/8):EZ9SBW31、切りくずキャッチャー:EZ45A8K3497、ガイド:EZ45A8K7727、六角レンチ(対辺4mm):EZ3542B7867、肩掛けベルト:EZ7880L3418、刃固定ボルト:EZ3561L6117 長さ(mm)最小切断/20(本体を天井面などに直接つけた場合の最小切断長さ) 質量(kg)3.1 切断能力(mm)W3/8全ネジ(軟鋼・ステンレス)、M10全ネジ(軟鋼のみ・別売純正刃にて可能) 機能切断解除機能 寸法(全長×全高×全幅W)(mm)207×278×102 アズワン品番64-8512-24 切断能力(mm)ステンレス(W3/8全ネジ/SS304)約350本 切断能力(mm)軟鋼(W3/8全ネジ/SS41)約470本/(M10全ネジ/SS41)約350本
関連資料:

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする