※使用例
MuSE(タキヤ)
MuSE(タキヤ)の 看板・POP・掲示用品
MuSE(タキヤ)の インフォメーションスタンド
MuSE(タキヤ)の インフォメーションボード/案内板
サインスタンド(順路案内)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質
シルバー:ステンレス、サインパネル:スチール焼付
表示
出口
注文コード
35146519
品番
TS06-200GS-02W
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・表示
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
見学順路を案内する表示板です。順路の文字はあらかじめ印刷されていて、マグネットの矢印シールを任意の方向に貼るだけのシンプルな表示板です。
材質
シルバー:ステンレス、サインパネル:スチール焼付
寸法(mm)
ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t
色
シルバー(ベース)、ホワイト(サイン)
質量(kg)
5.3
表示
出口
セット内容
ベース、サインパネル、矢印マーク(マグネット赤)1枚
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用時は組み立てが必要です。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません