※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TS06-200MB-MN02g サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ) 35146765 TS06-200MB-MN02g サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ) 35146765 TS06-200MB-MN02g サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ) 35146765 TS06-200MB-MN02g サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ) 35146765 TS06-200MB-MN02g サインスタンド(固定式200丸型) MuSE(タキヤ) 35146765

サインスタンド(固定式200丸型)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 材質ブラック:スチール焼付、サインパネル:スチール焼付 表示禁煙(グレー) 注文コード35146765 品番TS06-200MB-MN02g
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980
この商品は材質・表示など20種類から選べます 他の種類を見る

主に注意事項を伝えるサインシステムです。サインパネルにマグネット式ピクトを両面に貼ることが可能で、方向によって多様なピクトが利用できます。

セット内容ベース、サインパネル、マグネット式ピクト1枚 材質ブラック:スチール焼付、サインパネル:スチール焼付 寸法(mm)ベース:Φ200×16t×H1200、サインパネル:Φ200×1.6t 質量(kg)5.3 ブラック(ベース)、グレー(サイン) 表示禁煙(グレー)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用時は組み立てが必要です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする