MuSE(タキヤ)
サインスタンドセット(アクリルブラケット)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
11日以内出荷とは
内容量
1台
材質
ベース:ステンレス、ブラケット:アルミ、パネル:アクリル
色
シルバー(ベース)
表示
女・男
注文コード
35146896
品番
TS06-1212S-AC1212C+CP2b
参考基準価格(税別)
¥50,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・色・表示
が
74
種類から選べます
他の種類を見る
120角のアクリルにカッティングピクトを貼ります。アクリル部分を取り外し、変更する事、場面によりピクトを変更できます。
材質
ベース:ステンレス、ブラケット:アルミ、パネル:アクリル
寸法(mm)
ベース:Φ200×16t×1007、サインパネル:120×120
色
シルバー(ベース)
表示
女・男
組立方法
付属のM3×六角穴皿ビスを、別途六角レンチ#2で締めて使用します。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※使用時は組み立てが必要です。
※ベースとピクトがセットになっています。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,500
/
税込
¥
6,050
離島
数量1以上のご注文
お送りできません