ペンサンダー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード35147639 品番28594-M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

プラモデルやミニ四駆のプラスチックなどのやわらかい素材のヤスリ掛け・仕上げ作業に。細かく振動するので狭い所、コーナー、小さくくぼんだ所の研磨に最適です。通常のセットの180番・240番・400番に加え、800番のヤスリペーパーを付属しました。さらに細かい仕上げ作業が可能に。ワンタッチで取り替えられる先端アーバーは8種類。面で当てやすいストレートタイプと角度がつけやすい曲がりタイプ。研磨する場所によって先端アーバーの形状を取り替えることができます。ヤスリペーパーは1シートに先端アーバーに合わせて4種類の形状が各5枚。裏面はシールになっているので先端アーバーにそのまま貼り付けできます。

電源(V)100、50/60Hz 長さ(mm)200 質量(g)約238 セット内容ペンサンダー、先端アーバー8種、ヤスリペーパー180番×2、240番×2、400番×2、800番×2 消費電力(W)15 振動数(min-1)6800 定格使用時間(分)15

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-25
用途:
木工細工
教育・研究機関

振動がもう少し抑えられるとよいですが、それでも最終仕上げには重宝します。

対象商品:
35147639
2023-07-05
用途:
革 床面、コバ磨き
有限会社 磐城電機 様 (建設業・工事業)

小型で使い勝手が良い 後でペーパ−を部品買いしたい(未だあるのでなくなりそうになってから)

対象商品:
35147639
2021-01-04
用途:
プラスチック成形品の仕上げ
教育・研究機関

プラスチック成形品の仕上げをするのに、簡単に短時間でできるようになりました。800番のペーパーが別売りで手に入るとなおよいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
35147639
2021-04-21
用途:
スピードコントローラーほしい
医療・福祉・介護関連業

スピードコントローラーがついていないので、振動強度を変えられない。別売りで購入しました。

1人が参考にしています
対象商品:
35147639
2019-11-07
用途:
ホビー 模型製作
医療・福祉・介護関連業

年齢とともに握力が弱くなっていたのでヤスリかけが困難に!
そのストレスが一気に軽減されました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする