※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の ハンドラベラー用シール
PB-1ラベル
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000枚×100巻)
注文コード
35147998
品番
011999123
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種別
PB-2
色(柄)
黄ベタ
タイプ
弱粘着タイプ
ラベル寸法(1枚)(mm)
縦10.4×横18
用途
PBハンドラベラー用ラベル
RoHS指令(10物質対応)
対応