※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

011999553 PB-1ラベル SATO(サトー) 35148016 011999553 PB-1ラベル SATO(サトー) 35148016 011999553 PB-1ラベル SATO(サトー) 35148016

PB-1ラベル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000枚×100巻) 注文コード 35148016 品番 011999553
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
種別PB-6 色(柄)消費期限 点付赤 タイプ弱粘着タイプ ラベル寸法(1枚)(mm)縦10.4×横18 用途PBハンドラベラー用ラベル RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする