トラックミラー

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 35148373 品番 MH1673
販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

左右兼用

取付方式シャフトタイプ(ボールブッシュ) 外形(mm)325×178 材質(カバー)PP 適合車種大中型、日野・いすず共通 取付径(Φmm)19・22 有効寸法(mm)320×173 曲率半径R800 パーツNo.87910-1680 主な適合純正品番87910-1680 他社品番DI-278/KM40-93
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:96

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148373
2025-10-24
用途:
運送作業車
森島牧場 様 (農・林・水産業)

純正と変わらず普通につかえます。また安いので助かりました。

対象商品:
35148373
2023-06-07
用途:
ヤンマーコンバインのリアミラー
クロダ光機 様

何の改造もせず ポン付けできました
純正品よりやや大きく使いやすいです
純正品価格の1/5以下で買えたことは満足です
外で使うものなので今後の耐久性にも期待しています
見た目ではほとんど
純正品と変わりません

対象商品:
35148373
2022-09-01
用途:
トラクターのミラー交換
農・林・水産業

破損したミラー交換の為購入、19ミリのパイプでステーを自作し取り付けました。とても見やすいです。ただ、サイズが大きすぎたかもです。

対象商品:
35148373
2021-04-21
用途:
船の運転時
丸一水産 様 (農・林・水産業)

釣り船として出船する際海上でサイドミラーが役立ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
35148364
2021-04-07
用途:
トラックのサイドミラー
有限会社オカタツ 様

安値でサイズもピッタリあいました。
予備でもう一つ購入します。

対象商品:
35148373
2021-02-17
用途:
ミニローダーに取り付け
株式会社高井南茄園 様

19と22mm のステーに取り付けできますが、ちょっと取り付けにくい気がした。自分は農業用のパイプに取り付けたので、楽な姿勢で作業できたがトラックのステーに付けるには大変かもしれません。
ミラー自体は問題なく使え、安価なので良いと思います。自分のミニローダーにはサイズが大きすぎたと思いましたが、これはサイズを確認しなかった自己責任です。

対象商品:
35148373
2020-02-07
用途:
自宅で使用しています。
農・林・水産業

安くて良かったです。ミラーを壊してしまい、大きなミラーを探していました。

対象商品:
35148373
2019-10-17
用途:
トラクターのミラー交換
有限会社黒田農場 様 (農・林・水産業)

TR633トラクターのミラー交換しました取付バーの直径もピッタリでした。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1人が参考にしています
2022-10-21
質問:
左右どちら用でしょうか。
回答:
左右兼用です。
1人が参考にしています
2022-03-10
質問:
2つセットですか。
回答:
1つのみとなります。
2022-03-10
質問:
取付ステーのみのお取り扱いはございますか。
回答:
取り扱いはございません。
2022-03-10

「トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする