トフカスサンドK

(1件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7L) 注文コード35148384 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

厳選された良質のおからだけで作ることにより、おからのニオイを抑え、より強い固まりの猫砂にしあげました。粉立ちが少なく、トイレの底にこびり付きません。おからのフラボノイド効果でしっかり消臭します。

成分おから、炭酸カルシウム、コーンスターチ、食品澱粉、他 形状ペレット型 質量(kg)4 直径(Φmm)3〜4 寸法(縦×横×奥行)(mm)420×300×65 アズワン品番64-8893-82
注意
※猫は環境に敏感で、すぐには慣れないことがあります。その場合には現在お使いの砂に少しずつ混ぜて徐々に切り替えてください。※開封後は吸湿防止のため、しっかり封をしたうえ、直射日光をさけて、水分や湿気のない場所に保管してください。おからと食品添加物などからできておりますので、万一食べても害はありませんが食べ物ではありません。誤って大量に口にした場合には獣医さんに相談してください。猫のトイレの砂としての用途以外には使用しないでください。※お子様の手の届かない場所に保管してください。固まりが弱くなる場合がありますので、製造日より2年以内に使い切ることをおすすめします。※製造日…袋裏面左上6桁の数字 例)17025 (2017年2月5日製造)※トイレに流す場合の注意1:流す量…固まり1個(直径約5cm)2:流し方トイレのたまり水で固まりがほぐれるのを確認してから流してください。(流水コックに大小の切り替えがある場合は「大」の方で流してください。)※複数個処理する場合は、1回おき(交互)に水だけを流し、時間をおいて処理してください。1度に大量に処理する場合や、長時間放置して乾燥して固くなった砂を処理する場合はトイレに流さず燃えるゴミとして処理してください。※製品表面に1mmほどの黒い粒が見えることがありますが、これは原材料のおからに含まれる大豆の芽です。品質上には問題はありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥450 / 税込 ¥495

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148384
2021-03-20
用途:
猫のトイレ用
有限会社マルケイ 様

同社のトフカスタブ(タブレットタイプ)に比べると、粉化しやすく他社より価格が高い分が逆にデメリットかなあと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする