BOSCH(ボッシュ)
BOSCH(ボッシュ)の 電動工具 本体
BOSCH(ボッシュ)の 締付/穴あけ(電動工具)
BOSCH(ボッシュ)の 振動ドリル
振動ドリル
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
35148531
品番
GSB10RE/N
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
小径の穴あけに最適です。
電子無段変速
正転・逆転機構
穴あけ能力(mm) 鉄工
8
穴あけ能力(mm) 木工
20
穴あけ能力(mm) コンクリート
10
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2600
チャック把握範囲(Φmm)
1〜10
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜41600
電源(V)
100(50-60Hz)
消費電力(W)
500
コード長さ(m)
2.5
質量(kg)
1.5
最小スミヨセ寸法(mm)
28
用途
モルタル、タイル、コンクリート、鉄、木材への穴あけ
トラスコ品番
378-4975
セット内容
本体、キャリングケース、サイドハンドル、深さゲージ、チャックハンドル
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
260×180×65
カーボンブラシ呼び番号
2609160125
アズワン品番
65-2012-91
注意
※先端工具は別売です。