アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
和紙シェード 素材のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
35148567
品番
1237
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥330
販売価格(税別)
¥
300
バスケットに入れる
和紙の風合いを生かしたシンプルできれいなランプシェードができる!
セット内容
和紙(280×470mm)×3、風船×2、片面ダンボール(50×600mm)×1
材質
紙、ゴム、PVC等
寸法(mm)
和紙:280×470、片面ダンボール:50×600
質量(g)
48