コードレスインパクトドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体 注文コード35148601 品番GDR10.8-LIH
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

軽量コンパクトなインパクトドライバーです
3灯式LEDライト
3つのLEDで電池残量を表示
バッテリーを守るECP機能搭載

定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 最大締付トルク(N・m)105 締付能力(普通ボルト)M4〜M12 打撃数(min-1[回/分])0〜3100 用途木材、金属へのネジ締め、ボルト締め作業 セット内容本体 質量(kg)0.96 タイプ本体のみ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)135×160×60 締付け能力(高力ボルト)M4〜M10 回転数(min-1[回/分])0〜2600 アズワン品番65-2007-65
注意
※GDR10.8-LIHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148601
2016-01-29
用途:
ビス止め

同シリーズのドリルドライバーを所有しているためバッテリー、充電器が兼用できて良い。
また、コンパクトで持ち易い。

対象商品:
35148601
2016-01-28
用途:
ビス止め

同シリーズのドリルドライバーを所有しているためバッテリー、充電器が兼用できて良い。
また、コンパクトで持ち易い。

対象商品:
35148601
2011-05-12
用途:
電工作業
建設業・工事業

小さく、軽い。だけどパワフル。

製品そのものは満足です。しかし商品説明に不備があるようで非常にその点で不満を感じており今の評価になっています。付属品にキャリングケース(プラスチック)とありましたが、実際はそのようなものはありません。外箱はとっての付いた紙箱で中に固定用のプラスチック容器が入ってるだけです。これをキャリングケース(プラスチック)と呼ぶのはおかしいと思います。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ございませんでした。この商品は、付属品のない本体だけの販売となっております。誤った商品情報を登録したようでした。ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする