変ないきものかるた

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148646 品番3568
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

変で愉快な生き物がいっぱい
かるたで遊びながら、世界中にいる不思議な生き物を知ることのできる商品です。不思議な生き物の見た目や特性が解説されているので、読むだけでも楽しいかるたです。
材質:紙。サイズ:カード:57×87mm。セット内容:取り札×48、読み札×48、予備×8(取り札・読み札各4)

用途学習ゲーム・言葉あそび・国語力や知識を育むカードゲームやワークショップに。 セット内容取り札44枚、読み札44枚、予備8枚 材質 寸法(mm)カード:56×86、箱:約117×88×22 質量(g)140 適合年齢(歳)5

商品説明動画

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-04-22
用途:
子供との遊びの時間
サービス業

変な生き物。知らない生き物もいっぱいで子供達キャッキャしていました。イラストも可愛いです。

対象商品:
35148646
2020-01-11
用途:
子供用
その他業種

毎年お正月にかるたをやるので、今回は購入した変ないきものかるたをやり、知らないいきものが結構あったので、盛り上がり、楽しめました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする