※使用例

6854 ゆらゆら!どうぶつタワー アーテック[学校教材・教育玩具] 35148743 6854 ゆらゆら!どうぶつタワー アーテック[学校教材・教育玩具] 35148743

ゆらゆら!どうぶつタワー

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード35148743 品番6854
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

どうぶつをバランスよく積み上げよう
かわいいりすとハリネズミが描かれたベースの上に、どうぶつの仲間たちを積み上げていく、ドキドキ感がクセになるバランスゲームです。全てのどうぶつを崩さずに積むことができれば勝利。失敗しても笑いが絶えない、子どもから大人まで楽しめるアイテムです。家族や友人との時間を盛り上げるのにぴったり遊びながら手先の器用さや集中力を鍛えられる楽しいおもちゃです。10ピース。
材質:EVA、紙。サイズ:EVAシート:204×176×15mm。セット内容:EVAシート×1、シール×1

用途安全なEVA素材のおもちゃとして。室内遊びやごっこ遊びやワークショップに。 セット内容EVAシート本体(10ピース)×1、動物シール×1 材質EVA 寸法(mm)200×170×18 質量(g)57 適合年齢(歳)3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35148743
2023-03-07
用途:
孫の遊び用
株式会社日本化学研究所 様 (製造業)

あまり遊んでくれなくてうちの孫ははまりませんでした*

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする