おはしの練習も楽しいかわいいお弁当づくり
遊びながらお箸の練習ができる楽しいおもちゃです。かわいいおにぎり、たこさんウインナー、エビフライや卵焼きなど、おいしそうなおかずがたくさんお箸を使って自分だけのオリジナル弁当を作り上げることで、自然にお箸の使い方を学べます。子どもたちが楽しく学びながら遊べる、おすすめのアイテムです。
材質:EVA、紙、ABS。サイズ:たべものパーツ(EVAシート):240×150×7mm、シール:212×132mm、お箸:175mm。セット内容:たべものパーツ(EVAシート)×1、シール×1、お弁当箱シート×1、お箸×1