PSM80A 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 35149021

 

PSM80A 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 35149021
PSM80A 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 35149021
PSM80A 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 35149021
PSM80A 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 35149021
PSM80A 吸じんマルチサンダー BOSCH(ボッシュ) 35149021

吸じんマルチサンダー

(8件のレビュー)
内容量1台注文コード35149021品番PSM80A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥16,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

粉じんをシャットアウトするマイクロフィルター
平面からコーナーまで
ワンハンドコンパクトボティー
軽量900g

ペーパー寸法(mm)93×93×93、93×60×100回転数(min-1[r.p.m])11250ストローク数(min-1[回/分])22500電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)80コード長さ(m)2.5オービットダイヤ(mm)(軌道)1.4プレート寸法(mm)105×154×154寸法(幅W×高さH)(mm)210×110付属品標準付属ペーパー(Best for Wood#120、Paint#80)×各1枚、サンディングクロス中目1枚質量(kg)0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35149021
2021-09-08
用途: 塗装剥がし
医療・福祉・介護関連業

コンパクトで扱いやすいです。
先が三角なので隅を剥がす時も扱いやすいです。吸塵付なので粉塵が飛び散りません。ただし吸塵が貯まるところが小さいので頻繁に捨てる必要があります。

対象商品 : 35149021
2020-08-21
用途: 日曜大工

しっかりしたメーカーのしっかりした製品で何も申し上げる事はありません。
持っているサンダーの中では最も小型でちょっとした仕上げの時に使うには最高です。

対象商品 : 35149021
2020-11-04
用途: 自動車塗装前準備の為
サービス業

自動車塗装前の下地準備の為、購入しました。
当方、素人でありますが、信頼のあるボッシュ社製を選択。
音はさすがに小さくはありませんが、ガレージで使用するには許容範囲。
しっかりと動作してくれています。
重さも重くなく、操作性も簡便です。

対象商品 : 35149021
2019-01-04
用途: 階段木製手すりの清掃

長年の手すりの手垢をとるのに使用。形はアイロンをイメージします。先がとがっているので便利です。

対象商品 : 35149021
2017-05-14
用途: ベランダの木部の塗装落とし
卸売・小売業

DIY用ですね。
ハードな使用には向かないと思います。
吸塵ボックスの取り外しが固い。
吸塵ボックスの上蓋が開けにくい。
サンダーの先端ではなく、ヒール部分のベースが捲れてきた。
普通に木彫品作品のやすり掛けに使うには問題ないと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 35149021
2015-07-13
用途: DYI 小物入れ

日曜大工として小物入れを作っています。 仕上げ用にと購入しました。コンパクトでも十分に機能しています気に入っています。でも替えのサンダーペーパーが、少し高いような気がします。ボッシュで電動工具を揃えようとしましたが、案外消耗品が高いのに戸惑っています

1が参考にしています
対象商品 : 35149021
2015-06-03
用途: 木材等の研磨仕上げ

思ったより軽くってビックリ!初めて使いましたが、粉じんも出ないし、仕事も早いので気にいってます

対象商品 : 35149021
2013-02-02
用途: 趣味の木工

B&Dの同レベルのマルチサンダーと比較し、握り具合、デザインでBOSCH製を選択。まだ、試用段階ですが細部の作りこみには値段相応の感もあるものの、軽さ、操作安定性など納得のいくレベルでコストパフォーマンスは良好と感じます。純正のサンドペーパーも同時に購入しましたが、粗目、細目の組み合わせセットがあるといいですね。また、工具ですから耐久性、機能性が第一ですのでドイツブランドに期待し、ガンガン使うつもりです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする