アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
はなの腕輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
色
レインボー
材質
ナイロン
注文コード
35149127
品番
3337
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
遠目からでも目立つ人気の大サイズ
色
レインボー
材質
ナイロン
質量(g)
5.3
サイズ
小
直径(Φmm)
約100
高さ(mm)
65
商品説明動画
参考になった