ART26 バッテリー草刈機 BOSCH(ボッシュ) 35149152

バッテリー草刈機

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード35149152 品番ART26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

安全で切れ味抜群のプラスチックブレード
14.4Vハイパワー
工具不要で簡単にブレード交換
取り回しの楽な1.9kg軽量ボディ

付属品
標準付属ブレード:プラスチックブレード12本
バッテリー・充電器付
バッテリー電圧(V)14.4(充電式専用バッテリー) 充電時間(分)約19(空→フル充電) 刈込み幅(mm)260 回転数(min-1[回/分])9350 寸法(高さH×幅W)(mm)870×630 質量(kg)1.9(バッテリー含) 連続使用時間(分)(最大)約30(作業条件によって異なります。)
注意
※作業条件によって異なります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする